ABB - Controlador programable BACnet FBXi-X256 IP B-BC + 640 Punto Modbus - 1M102110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Numero de canales de control - 0
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 0
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1M102110
Ref.Sonepar
1323565
EAN
5391539122802
Numero de canales de control:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Indicador LED entradas de entrada:
no
Indicadores LED de salida:
no
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Con visualizador:
no
Con conexión a PC:
no
Bus de comunicación:
Otros
Protocolo de comunicación:
BACnet
Medio de comunicación cobre:
no
Comunicación media fibra de vidrio:
no
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Ampliable:
no
Funcionamiento independiente:
no
Montaje en carril DIN:
sí
Montaje frontal:
no
Protección para controles locales:
no
Modelo a prueba de fallos:
no
Con placa base:
no
Aplicaciones estándar disponibles:
no
Anchura:
90 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
163 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


