ABB - Controlador universal motor UMC100.3 220V AC - 1SAJ530000R1100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Técnica de alimentación directa
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 110...240 V
Tensión de alimentación DC - 110...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAJ530000R1100
Ref.Sonepar
242508
EAN
4013614496929
Tipo de sistema de conexión:
Técnica de alimentación directa
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación DC:
110...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
690...1000 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
690...1000 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Módulo de detección de intensidad:
sí
Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:
63...63 A
Módulo de detección de tensión:
sí
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Intervalo de medición de tensión:
0...690 V
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de salidas con contacto:
0
Número de salidas electrónicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Entradas para conexión de termistor:
sí
Entrada para la detección de fugas a tierra:
sí
Entrada para sensor analógico de temperatura:
sí
Función de conmutación:
Estable mono
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Tipo de interfaz:
PROFIBUS
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
107 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


