ABB - Convertidor de frecuencia ACQ580 trifásico 5,5kW/12A-4kW/9,4A IP21/IP00 tamaño de bastidor R1 380/400/415V - 3AXD50000039021

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Convertidor de frecuencia ACQ580 trifásico 5,5kW/12A-4kW/9,4A IP21/IP00 tamaño de bastidor R1 380/400/415V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2611 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3AXD50000039021

Ref.Sonepar

1225376

EAN

6438177459712

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

598 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

12.6 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Consumo potencia:

213 W

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

3

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

2

Número de interfaces HW Otras:

2

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

no

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP21

Grado de protección (NEMA):

1

Altura:

373 mm

Anchura:

125 mm

Profundidad:

223 mm

ABB 3AXD50000039021 VAR. ACQ580-01-12A7-4 PLD: 5,5KW, ILD: 12A 3AC ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB