ABB - Cortina fotoeléctrica ORION2-4-K4-120-B T + rosca - 2TLA022304R0300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Atenuación gradual posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA022304R0300
Ref.Sonepar
626589
EAN
7350024481761
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
35 mm
Altura del sensor:
6.4 mm
Longitud del sensor:
41.2 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
400 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
16 ms
Resolución de la cortina luminosa:
415 mm
Resolución reducida:
no
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
50 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
24 V
Altura del campo de seguridad:
1215 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
sí
Longitud de onda del sensor:
880 nm
Con bloqueo de reinicio:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


