ABB - COSTE PROD. ALFOMBRA RAMPA PU A MEDIDA - 2TLA076301R0200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tapete de seguridad
Altura - 15 mm
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA076301R0200
Ref.Sonepar
1175537
EAN
7350024461800
Modelo:
Tapete de seguridad
Altura:
15 mm
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Fuerza de conmutación 80 mm cuerpo redondo:
150 N
máx. fuerza 80 mm cuerpo redondo:
2000 N
Material:
Poliuretano (PUR)
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Longitud de cable de conexión:
5 m
máx. tensión de funcionamiento (Umax):
24 V
Corriente máxima (Imaz):
0.1 A
Color:
Negro
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


