ABB - CTT26S Pta.tra.921x521x14(6RU) - 2CPX052363R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 521 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052363R9999
Ref.Sonepar
1258054
EAN
4011617523635
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
521 mm
Altura:
921 mm
Profundidad:
14 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


