ABB - CU28R ARM EMP 168MÓD (150MM) PTA MET - 2CPX052604R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 7
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX052604R9999
Ref.Sonepar
1176594
EAN
4011617526049
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
7
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
110 mm
Altura integrada:
1292 mm
Anchura integrada:
557 mm
Profundidad interna:
76 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1314 mm
Anchura:
615 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


