ABB - CUARTO POLO OTPS40FDN2 - 1SCA104998R1001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - 4º polo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA104998R1001
Ref.Sonepar
1314400
EAN
6417019391298
Tipo de accesorio:
4º polo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El OTPS40FDN2 es un cuarto polo compatible con la serie OTPS40, diseñado como accesorio para tecnología de conmutación de baja tensión. Este componente presenta unas dimensiones compactas de 23 mm de ancho, 44,5 mm de profundidad y 54 mm de alto, con un peso neto de 0,03 kg que facilita su integración en instalaciones existentes. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, garantizando su conformidad con los requisitos medioambientales vigentes.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


