ABB - Cubierta de inmersión THMS latón - 1S9SW132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con material de montaje - no
Montaje en pared - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para montaje en conductos - no
Montaje en tubo posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1S9SW132
Ref.Sonepar
1323580
EAN
5391539125131
Con material de montaje:
no
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para montaje en conductos:
no
Montaje en tubo posible:
no
Adecuado para aire:
no
Apto para líquidos:
no
Compatible para gases:
no
Con receptáculo:
no
Elemento sensor dentro de envolvente:
no
Elemento sensor dentro de la caja:
no
Cable fijo al sensor:
no
Longitud de cable:
0 m
Longitud del sensor:
0 mm
Insertar longitud:
50 mm
Diámetro de elementor sensor:
0 mm
Medición activa de temperatura:
no
Medición pasiva de temperatura:
no
Temperatura media de medición:
no
Número de puntos de medida:
0
Medición de CO2:
no
Medición de VOC:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
no
Medición de humedad absoluta del aire:
no
Medición de entalpia:
no
Medición de punto de condensación:
no
Medición de partículas de materia (PM):
no
Rango de medición de CO2:
0...0 ppm
Rango de medición VOC:
0...0 ppm
Rango de medición de temperatura:
0...0 °C
Rango de medida humedad relativa del aire:
0...0 %
Rango de medida humedad absoluta del aire:
0...0 g/m³
Rango de medición de entalpía:
0...0 kJ/kg
Rango de medición punto de condensación:
0...0 %
Rango de medición de partículas de materia (PM):
0...0 µg/m³
Número de ámbitos de medición:
0
Posibilidad de selección de compensación:
no
Representación de tendencia:
no
Posible error de registro:
no
Tipo de sensor:
Otros
Tolerancia:
0 %
Potenciómetro con botón ajustable:
no
Protocolo de soporte para BACnet:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para multi punto:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Tecnología LoRa:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Pulsador de espera:
no
Inalámbrico:
no
Con visualizador:
no
Tensión de alimentación nominal a CA:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Con protección frente a inversión de polaridad:
no
Número de señales de salida:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 5 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:
0
Número de rangos de salida 2 V ... 10 V:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:
0
Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:
0
Ámbito de aplicación, flujo medio:
0...0 m/s
Humedad máxima ambiental (sin condensación):
0 %
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Prueba de explosión:
no
Altura de la carcasa:
63 mm
Anchura de la carcasa:
50 mm
Profundidad de la carcasa:
500 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


