ABB - CUBIERTA RANURADA ARIA 75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 690 mm
Anchura - 461.8 mm
Profundidad - 79.4 mm
Número de filas - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBA831085C0100
Ref.Sonepar
1275598
EAN
5411815234224
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
690 mm
Anchura:
461.8 mm
Profundidad:
79.4 mm
Número de filas:
4
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


