ABB - CUBIERTA RANURADA ARIA 86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 790 mm
Anchura - 561.8 mm
Profundidad - 79.4 mm
Número de filas - 4
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBA831102C0100
Ref.Sonepar
1267072
EAN
5411815234316
Altura:
790 mm
Anchura:
561.8 mm
Profundidad:
79.4 mm
Número de filas:
4
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


