ABB - Cubreborne BAJ 3P OSS800G1S/3

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Cubreborne BAJ 3P OSS800G1S/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA022776R7540

Ref.Sonepar

1312035

EAN

6417019252841

Tipo de accesorio:

Cobertura

Pieza de recambio:

no

El OSS800G1S/3 es un cubrebornes para interruptores de la serie OS/OSM de 600 a 800 A, diseñado para proporcionar seguridad adicional en las conexiones eléctricas. Este capuchón terminal de tipo corto se fabrica en plástico gris y se instala mediante montaje a presión, permitiendo una fijación rápida y segura sobre los terminales del interruptor. El producto se suministra en un conjunto de 3 unidades, con unas dimensiones de 88 mm de ancho, 95,5 mm de profundidad y 62,4 mm de altura, y un peso neto de 0,2 kg. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, garantizando la ausencia de sustancias peligrosas en su composición.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB