ABB - Cubrebornes bajo LTC 2x3P-XT1 - 1SDA066655R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Cubrebornes bajo LTC 2x3P-XT1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Apto para varios polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA066655R1

Ref.Sonepar

418783

EAN

8015644693763

Material:

Plástico

Apto para varios polos:

3

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA066655R1 concretamente, se trata de un/a tapa de cubierta de terminal de línea principal. Sus características son: Material: Plástico, Adecuado para varios polos: 3 Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB