ABB - Cubrebornes LT205-30L - 1SFN124803R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
459 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFN124803R1000
Ref.Sonepar
950389
EAN
7320500481486
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
104.6 mm
Altura:
100.7 mm
Profundidad:
69.7 mm


