ABB - Cubrebornes TSG3-3

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA162607R1001

Ref.Sonepar

1312177

EAN

6417019926339

Accesorio:

sí

El TSG3-3 es una cubrebornes transparente de 3 polos perteneciente a la serie OT Plus de interruptores-seccionadores. Fabricada para montaje mediante sistema snap-on, resulta compatible con los modelos de la serie OT30…160G3_. Este accesorio ofrece protección de los terminales eléctricos manteniendo la visibilidad del conexionado gracias a su construcción transparente. Sus dimensiones compactas de 67 mm de ancho, 50 mm de alto y 36 mm de profundidad permiten una instalación sencilla, con un peso neto de 0,013 kg. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas europeas sobre restricción de sustancias peligrosas.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB