ABB - Cuerpo caja empotrar UZB660 UK600 5 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 363 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX031117R9999
Ref.Sonepar
934315
EAN
4011617311171
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
363 mm
Altura:
847 mm
Profundidad:
90 mm
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX031117R9999 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características son: Anchura: 363mm, Altura: 847mm, Profundidad: 90mm. Fabricado en Alemania (DE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


