ABB - CVAP1514 K.OT200-250E12/22P,VE.A300,H350 - 2CPX078307R9999

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CVAP1514 K.OT200-250E12/22P,VE.A300,H350

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 350 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Profundidad - 225 mm

  • Con cubierta / tapa - sí

  • Placa de cubierta de plástico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX078307R9999

Ref.Sonepar

225587

EAN

4011617783077

Altura:

350 mm

Anchura:

300 mm

Profundidad:

225 mm

Con cubierta / tapa:

sí

Placa de cubierta de plástico:

no

Número de polos:

4

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Equipado con desconector de conmutación compacto:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Equipado con interruptor de potencia:

no

Compatible para interruptor de tensión nula:

no

Equipado con interruptor de tensión nula:

no

Compatible para inversor:

no

Equipado con inversor:

no

Corriente nominal de funcionamiento:

250 A

Número de conmutadores:

1

Con terminal auxiliar:

sí

CVAP1514 K.OT200-250E12/22P,ve.A300,H350

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB