ABB - CZB113 Separacion vertical (3RU) - 2CPX052450R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 450 mm
Anchura - 84.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052450R9999
Ref.Sonepar
1306569
EAN
4011617524502
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
450 mm
Anchura:
84.5 mm
Con aperturas para conectores:
no
A prueba de arco:
no


