ABB - CZB116 Separacion vertical (6RU) - 2CPX052453R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 900 mm
Anchura - 84.5 mm
Con aperturas para conectores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX052453R9999
Ref.Sonepar
1300395
EAN
4011617524533
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
900 mm
Anchura:
84.5 mm
Con aperturas para conectores:
no
A prueba de arco:
no
La referencia 2CPX052453R9999 está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Partición para instalación de medidor / distribuidor. Sus características técnicas son: Anchura: 84.5 mm. Altura: 900 mm. Color: Gris claro. Material: Plástico. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


