ABB - DDA203A-25/0,03 3p 25A A 30mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V
Corriente nominal - 25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Retardo ajustable - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSB203101R1250
Ref.Sonepar
1060979
EAN
8012542796701
Tensión nominal desde/hasta:
230...400 V
Corriente nominal:
25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
3 W
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...16 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...50 °C
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


