ABB - DI581-S: MÓDULO DE SEGURIDAD, 16 DI (SIL2) O 8 DI (SIL3), 8 SALIDAS DE PULSOS DE PRUEBA · - 1SAP284000R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 16
Intensidad de entrada en la señal 1 - 7 mA
Tensión de entrada permitida - 0...30 V
Retardo de tiempo en intercambio de señal - 1...500 ms
Anchura - 67.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAP284000R0001
Ref.Sonepar
1314392
EAN
4016779681797
Número de entradas digitales:
16
Intensidad de entrada en la señal 1:
7 mA
Tensión de entrada permitida:
0...30 V
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
1...500 ms
Anchura:
67.5 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


