Fin de vida

ABB - Diferencia DCG+ Curva-C 2P 40A 30mA - 2CSF202055R1400

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Diferencia DCG+ Curva-C 2P 40A 30mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tipo de corriente de fuga - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSF202055R1400

Ref.Sonepar

919926

EAN

5413656949565

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

La serie de interruptores magnetotérmicos y diferenciales DG+ y DCG+, formada por dispositivos de protección contra sobreintensidades y corrientes de fuga, es adecuada para completar el cuadro de una vivienda unifamiliar con la seguridad garantizada internacionalmente. Esta gama está disponible en curva de disparo C y 6KA de poder de corte. Configuración de polos disponible en 1P, 1P+N y 2P. Intensidades nominales de entre 6 A a 40 A. Los interruptores diferenciales DCG+ están disponibles en 25 y 40 A, clase AC y sensibilidad nominal In de 30 mA. Ambas gamas cumplen la norma de producto IEC/EN 60898-1 y 61008-1 y están certificadas por AENOR. La referencia 2CSF202055R1400 concretamente, se trata de un/a interruptor automático de corriente residual (RCCB). Sus características son: Número de polos: 2, Tensión de dimensionamiento: 230V, Corriente nominal (medida): 40A, Corriente nominal de fallo: 0,03A, Tipo de corriente de fallo: CA, Frecuencia: 50/60 Hz, Anchura de unidades de división: 2 Fabricado en Italia.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB