ABB - Diferencial RCCB/FP Clase-AC 2P 40A 300mA - 4TQA605478R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 240 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TQA605478R0000
Ref.Sonepar
920155
EAN
5411815226618
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
240 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
250 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
68 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²


