ABB - Diferencial RCCB/FP Clase-AI 4P 63A 30mA - 4TQA603434R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 415 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA603434R0000
Ref.Sonepar
920154
EAN
5411815226755
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
415 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3000 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
40...40 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...1 mm²
Prueba de explosión:
no


