ABB - Diferencial RCD/BP Clase-AC 2P 40A 30mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA607131R0000
Ref.Sonepar
919726
EAN
5413656071310
La serie de interruptores magnetotérmicos y diferenciales E90 y DFI, formada por dispositivos de protección contra sobreintensidades y corrientes de fuga, es adecuada para completar cuadros residenciales y pequeñas oficinas, con la seguridad garantizada internacionalmente. Esta gama está disponible en curva de disparo C y 6kA de poder de corte. Configuración de polos disponible en 1P, 1P+N y 2P. Intensidades nominales de entre 6 A a 40 A. Los interruptores diferenciales DFI están disponibles en 25 y 40 A, clase AC y sensibilidad nominal In de 30 mA. Ambas gamas cumplen la norma de producto IEC/EN 60898-1y 61008-1 y están certificadas por AENOR. Las Series ElfaPlus EP de interruptores modulares forman una gama completa de dispositivos de capacidad de corte por cortocircuito y las principales curvas de disparo. Adecuados para el sector terciario e industrial. Todos los interruptores de la Serie EP admiten accesorios. Las características de la gama EP60 son: Intensidad nominal: 2-63A, Icc: 6kA, 10kA, Tensión nominal en c.a.: 230/400V, Tensión mínima de empleo: 12V, Curvas de disparo: B, C, D, Polos: 1, 2, 3, 3+N, 4, Normativa: EN 60989, EN 60947-2. Bornes con protección IP20 contra contactos accidentales. Certificados por AENOR. Portaetiquetas para la identificación de los circuitos. Maneta enclavable en posición "ON" u "OFF". La gama de interruptores diferenciales FP de AEG presenta una amplia gama de usos. Desde el habitual tipo AC, hasta interruptores selectivos para utilizarse en cascada de otros interruptores diferenciales, diferenciales de alta inmunidad, todo ello en intensidades comprendidas entre 25A y 100A. Adecuados para aplicaciones en el sector terciario o industrial. Clases AC, A, Ai, AS, Si disponibles para garantizar la protección contra corrientes de defecto a tierra de cualquier tipo. Intensidades nominales desde 16 A hasta 100 A. Sensibilidades nominales In de 10, 30mA, 300mA y 500 mA. La gama de interruptores diferenciales FP cumple l
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


