ABB - Dimmer rotativo LED / Universal 230V AC Zenit cava - N2160.3 CV

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Dimmer rotativo LED / Universal 230V AC Zenit cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2160.3 CV

Ref.Sonepar

1244115

EAN

8427238204499

Dimmer rotativo LED / Universal 230V AC Zenit cava. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA216030N1901 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Regulador de iluminación. Sus características técnicas son: Voltaje nominal: 110 V. Altura del dispositivo: 44 mm. Tipo de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central. Tratamiento de superficie: Decoración. Resistencia al impacto (IK): IK04. Utilizable con botón IR. Regulación por corte de fase ascendente. Voltaje nominal: 127 V. Utilizable con temporizador. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 38 mm. Regulación por corte de fase descendente. Utilizable con botón de radio. Frecuencia: 60 Hz. Utilizable con detector de movimiento. Tipo de operación: Botón giratorio (mando). Utilizable con botón. Color: Cava. Control del app vía Bluetooth. Tipo de fijación: Fijación por click. Material: Plástico. Tipo de carga: Carga resistiva. Calidad del material: Termoplástico. Memoria de valor luminoso. Anchura del dispositivo: 23 mm. Tensión de control: 1 V. Método de conexión: Terminal enroscado. Atenuador de serie. Extensiones de entrada. Color: Otros. Tensión de control: 10 V. Profundidad del dispositivo: 37 mm. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Utilizable con detector de presencia. Acabado de superficie: Mate. Brillo

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB