ABB - Disparador diferencial adaptador DDA803AC-63/0 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 400...690 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSB803001R3630
Ref.Sonepar
456748
EAN
8012542922209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
400...690 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
CA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
13.5 W
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...70 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Grado de protección (IP):
IP2X
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


