ABB - Dispositivo Building Edge HW Mediano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 90 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 163 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BEM/D.220.128
Ref.Sonepar
1329202
EAN
5391539128361
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
90 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
163 mm
Building Edge HW Mediano
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


