ABB - Dispositivo de detección de fallas de arco integrado con RCBO DS-ARC1C16A30 - 2CSA255103R1164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 0 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 0 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSA255103R1164
Ref.Sonepar
800773
EAN
8012542611110
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
0 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
0 kV
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Pérdida de potencia:
0 W
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
7.5 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
0 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0 kA
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...70 °C
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
69 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Interruptor de protección contra incendios
Corriente nominal de los contactos auxiliares:
16 A
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
230 V
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP40
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


