ABB - Dispositivo de detección de fallas de arco integrado con RCBO S-ARC1C16 - 2CSA255901R9164
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 240 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 7.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSA255901R9164
Ref.Sonepar
800772
EAN
8012542886136
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
240 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
7.5 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
7.5 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
69 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Interruptor de protección contra incendios
Corriente nominal de los contactos auxiliares:
16 A
Tensión nominal de los contactos auxiliares:
230 V
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


