ABB - DISPOSITIVO PROT.ELTRON.2CDE601102R0110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 108 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE601102R0110
Ref.Sonepar
1114177
EAN
4053546053135
Anchura:
25 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
108 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Dispositivo protección electrónica EPD24-E4 1-10. Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


