ABB - DMS132-Y KIT MONT.A PUERTA,AM/RO ,IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM201912R1011
Ref.Sonepar
1210270
EAN
4013614421655
Tipo de accesorio:
Kit de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SAM201912R1011 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accesorios para la tecnología de conmutación de baja tensión. Sus características técnicas son: Color: Amarillo y rojo. Accesorio. Tipo de accesorio/repuesto: Kit de montaje.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


