ABB - DX581-S: MÓDULO DE SEGURIDAD, 8 DI (SIL2) O 4 DI (SIL3), 8 DO (SIL3), 4 SALIDAS DE PULSOS DE PRUEBA ·
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 8
Intensidad de entrada en la señal 1 - 7 mA
Tensión de entrada permitida - 0...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAP284100R0001
Ref.Sonepar
1314393
EAN
4016779681803
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
8
Intensidad de entrada en la señal 1:
7 mA
Tensión de entrada permitida:
0...30 V
Intensidad de salida:
0.5 A
Tensión de salida permitida:
20.4...28.8 V
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
1...500 ms
Anchura:
67.5 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


