ABB - E1.2C 1250 Ekip G Touch LSIG 3P F F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1875...18750 A
Pérdida de potencia - 122 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA070837R1
Ref.Sonepar
1313160
EAN
8015644746872
Intensidad permanente nominal Iu:
1250 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1875...18750 A
Pérdida de potencia:
122 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


