ABB - E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4P W MP - 1SDA072825R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 1250 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 66 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 500...1250 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1450 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA072825R1
Ref.Sonepar
1132655
EAN
8015644766757
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
1250 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
66 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
500...1250 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
750...12500 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1875...18750 A
Pérdida de potencia:
244 W
Construcción de dispositivo:
Técnica de deslizamiento para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión a través de parte de chasis separada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Conexión a través de parte de chasis separada
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


