ABB - E2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSI 3p FHR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 2000 A
Intervalo de tensión nominal - 900...900 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1200...20000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 3000...30000 A
Pérdida de potencia - 212 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA104326R1
Ref.Sonepar
1038544
EAN
8015644064068
Intensidad permanente nominal Iu:
2000 A
Intervalo de tensión nominal:
900...900 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1200...20000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
3000...30000 A
Pérdida de potencia:
212 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


