ABB - E3N2500 PR121/P LSI 4P F HR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA056121R1
Ref.Sonepar
1162656
EAN
8015644574611
ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 1SDA056121R1 concretamente, se trata de un/a interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características son: Intensidad nominal permanente Iu: 2500A, Tensión nominal: 690V, Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V: 65kA, Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 1000 - 2500 A, Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 2500 - 25000 A, Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 3750 - 37500 A, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo, Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Fabricado en Italia (IT)
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


