ABB - E4.3 W FP Iu=4000 or V version 4p HR HR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - E4.3 W FP Iu=4000 or V version 4p HR HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 4000 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA126217R1

Ref.Sonepar

1325921

EAN

8056221277167

Entrada de intensidad nominal:

4000 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

El 1SDA126217R1 es una parte fija extraíble para interruptor automático SACE Emax 3 E4.3 de cuatro polos, con corriente de empleo de hasta 4000 A, equipada con terminales traseros horizontales. Este componente permite la instalación y extracción del interruptor en configuración withdrawable, facilitando las operaciones de mantenimiento sin necesidad de desconectar el cableado. La parte fija presenta unas dimensiones de 551 mm de ancho, 425 mm de alto y 383 mm de profundidad, con un peso neto de 62 kg. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando la conformidad con las restricciones sobre sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB