ABB - ED123 Travesaño bast.EDF,alto o bajo, 3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Longitud - 15.5 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX042848R9999
Ref.Sonepar
1292143
EAN
4011617428480
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Longitud:
15.5 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
20 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


