ABB - ED45P10 Portacables 55mm, 10 ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062336R9999
Ref.Sonepar
1126554
EAN
4011617623366
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
55 mm
Anchura:
47 mm
Longitud:
16 mm
Número de unidades de altura:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


