ABB - ED8 Bastidor EDF armario 2 filas,H=300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 2
Modelo - Otros
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Longitud - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX039208R9999
Ref.Sonepar
1292144
EAN
4011617392088
Número de unidades de altura:
2
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Longitud:
300 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
20 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


