ABB - EJE 6MM OXP6X170 - 1SCA108224R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - EJE 6MM OXP6X170

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 170 mm

  • Altura de sección transversal - 6 mm

  • Anchura de sección transversal - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA108224R1001

Ref.Sonepar

955708

EAN

6417019424231

Longitud:

170 mm

Altura de sección transversal:

6 mm

Anchura de sección transversal:

6 mm

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA108224R1001 concretamente, se trata de un/a eje de interruptor. Sus características son: Longitud: 170mm, Altura de la sección transversal: 6mm, Anchura de la sección transversal: 6mm. Fabricado en Estonia (EE)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB