ABB - EJE 6mm OXP6X290-45 - 1SCA022304R4290

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - EJE 6mm OXP6X290-45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 290 mm

  • Altura de sección transversal - 6 mm

  • Anchura de sección transversal - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA022304R4290

Ref.Sonepar

1314397

EAN

6417019077802

Longitud:

290 mm

Altura de sección transversal:

6 mm

Anchura de sección transversal:

6 mm

El OXP6X290-45 es un eje para mando reenviado, diseñado como accesorio para interruptores de la serie OXP6. Este componente presenta unas dimensiones de 290 mm de longitud, con una sección transversal de 6 x 6 mm, permitiendo su integración en sistemas de maniobra manual. Fabricado conforme a la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, no contiene sustancias sujetas a REACH en concentraciones superiores al 0,1% en masa. Con un peso neto de 0,08 kg, facilita la operación ergonómica de dispositivos de conmutación en aplicaciones que requieren accionamiento mediante mando reenviado.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB