ABB - Eje 6mm OXP6X700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 700 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA022131R9580
Ref.Sonepar
1314396
EAN
6417019186221
Longitud:
700 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
El OXP6X700 es un eje de accionamiento para mando reenviado, diseñado como accesorio para interruptores. Este componente presenta unas dimensiones de 700 mm de longitud, 6 mm de altura y 6 mm de anchura, con un peso neto de 0,191 kg. Fabricado conforme a la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, cumple con los requisitos RoHS y no contiene sustancias SVHC por encima del 0,1% en masa según el Reglamento REACH.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


