ABB - EJE + ADAPTADOR PARA MONTAJE VERTICAL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - EJE + ADAPTADOR PARA MONTAJE VERTICAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de conexión para eje interruptor

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAM101924R0003

Ref.Sonepar

143010

EAN

4013614405310

Tipo de accesorio:

Pieza de conexión para eje interruptor

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SAM101924R0003 concretamente, se trata de un/a accesorios para la tecnología de conmutación de baja tensión.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB