ABB - EJE OT OXP OXP6x290/OESAZS29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 290 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA022042R6370
Ref.Sonepar
151643
EAN
6417019141459
Longitud:
290 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022042R6370 concretamente, se trata de un/a eje de interruptor. Sus características son: Longitud: 290mm, Altura de la sección transversal: 6mm, Anchura de la sección transversal: 6mm. Fabricado en Estonia (EE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


