ABB - EJE OXP12X166/OETLZA23 1SCA022325R7100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 166 mm
Altura de sección transversal - 12 mm
Anchura de sección transversal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA022325R7100
Ref.Sonepar
1110892
EAN
6417019141480
Longitud:
166 mm
Altura de sección transversal:
12 mm
Anchura de sección transversal:
12 mm
Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022325R7100 concretamente, se trata de un/a eje de interruptor. Sus características son: Longitud: 166mm, Altura de la sección transversal: 12mm, Anchura de la sección transversal: 12mm. Fabricado en Finlandia (FI).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


