ABB - Eje OXP6x265 para mando empuñadura 265mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 265 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA108225R1001
Ref.Sonepar
326643
EAN
6417019424385
Longitud:
265 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA108225R1001 concretamente, se trata de un/a eje de interruptor. Sus características son: Longitud: 265mm, Altura de la sección transversal: 6mm, Anchura de la sección transversal: 6mm. Fabricado en Finlandia (FI).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


