ABB - EK150-40-11 CONT. 4P 250A AC1 BOB. 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - EK150-40-11 CONT. 4P 250A AC1 BOB. 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SK824441-AL

Ref.Sonepar

418836

EAN

7320500094068

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

250 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

145 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

75 kW

Rango de operación potencia NEMA:

75 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

ABB SK824441-AL EK150-40-11 CONT. 4P 250A AC1 BOB. 230V ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB