ABB - EK550-40-11 CONT. 4P 800A AC1 BOB. 240Va

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - EK550-40-11 CONT. 4P 800A AC1 BOB. 240Va

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión por carriles

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SK827041-AM

Ref.Sonepar

1229665

EAN

7320500006955

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

800 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

550 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

315 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

270 mm

Altura:

272 mm

Profundidad:

225.5 mm

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB…N). La referencia SK827041-AM está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Contactor de potencia para conmutar la alimentación de CA. Sus características técnicas son: Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V: 800 A. Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V: 550 A.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB